Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schuim PUR

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schuim PUR

POLYURETHAANSCHUIM: ESSENTIEEL IN DE BOUW

Polyurethaanschuim staat bekend voor zijn isolerende eigenschappen en thermische geleidbaarheid. Het schuim biedt een sterke hechting op een groot aantal materialen (van beton tot PVC, hout of metaal) en wordt daarom gebruikt voor allerlei toepassingen in de bouwsector. PUR-schuim staat bekend om zijn uitstekende vermogen om holtes op te vullen. Het wordt dan ook vaakgebruikt voor isolatiedoeleinden, met name voor thermische of akoestische isolatie.

Würth heeft een reeks polyurethaanschuimen ontwikkeld met verschillende eigenschappen om te voldoen aan de verschillende situaties die zich voordoen in de bouw en de binnenhuisinrichting. Al ons schuim isoleert, dicht af en zet vast, maar is tevens bedoeld voor gebruik in meer specifieke situaties. Sommige schuimen kunnen het gebruik van een specifiek applicatiepistool vereisen.

In het algemeen zijn onze PUR-schuimen geschikt voor alle ondergronden die in de bouwsector voorkomen en hechten ze op beton, PVC, metaal, baksteen of hout. Ze zijn ideaal voor het breeuwen en isoleren van kozijnen (deuren, ramen etc) maar ook voor de thermische isolatie van scheidingswanden en rond buizen of leidingen.

Sommige PUR schuimen zijn ontworpen voor meer specifieke toepassingen, zoals PURlogic Flex. Deze is bijzonder geschikt voor verbindingen die aan uitzetting onderhevig zijn, zoals in de houtbouw.

Terwijl de meeste schuimsoorten niet UV-bestendig zijn, is PURlogic Special Tile dat wel. Deze schuimlijm is speciaal ontworpen voor het verlijmen en onderhouden van tegels en golfplaten, en vervangt dus mortel. Het is m.a.w. bijzonder goed bestand tegen klimatologische omstandigheden.

EXPANSIEF PUR SCHUIM VAN WÜRTH

Onze PUR schuiùe, zijn ontworpen voor eenvoudige verwerking, perfecte afwerking en hoge sterkte voor uw isolatie- of verlijmingswerkzaamheden. Voor meer efficiëntie, gelieve de gebruiksaanwijzing op het product te volgen.

Zorg ervoor dat het werkoppervlak schoon, droog en vetvrij is. Éénncomponentenschuim hardt alleen uit bij contact met vocht, in tegenstelling tot tweecomponentenschuim, dat vooral in bijzonder vochtige ruimten gebruikt wordt. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd, terwijl niet-uitgehard schuim verwijderd kan worden met bijvoorbeeld aceton. Voor een fijnere afwerking kan u het uitgeharde schuim ook schuren en verven.

Würth Logo