Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1-component-pistoolschuim PURLOGIC® Flex
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 1
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 2
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 3
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 4
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 5
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 6
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 7
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 8
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 9
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 10
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 11
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 12
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 13
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 14
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 15
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 16
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 17
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 18
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 19
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 20
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 21
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 22
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 23
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 24
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 25
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 26
1-component-pistoolschuim PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 27

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component-pistoolschuim PURLOGIC® Flex

Premium 1-component-schuim voor elastische isolatie van voegen
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
Aanbevolen door deskundigen en grote raamfabrikanten



Extreem hoge elasticiteit


  • Extreem flexibel en voorkomt hierbij grotendeels het risico van een scheur in het schuimbed. (Ca. 3 x zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim).

  • Voorkomt warmtebruggen


Geschikt voor gebruik in de winter


  • Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -15 °C

  • Bustemperatuur tot 0 °C

  • Zelfs elastisch bij temperaturen onder nul


Geteste productkenmerken


  • Testen van componenten

  • Geluidsisolatie van voegen

  • Thermische geleidbaarheid

  • Luchtdoorlatendheid

  • Waterdampdoorlatendheid

  • Beproefde energiebesparende eigenschappen

  • Algemeen testcertificaat uitgegeven door bouwautoriteiten

  • EMICODE-gecertificeerd


Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur



Bestand tegen veroudering



Er blijft weinig restproduct in verpakking achter

Opmerking

Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. PURLOGIC FLEX kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress en PURLOGIC COMBIpress. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. Niet-uitgehard schuim mag niet in aanraking komen met natte lijm.

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.