Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroevendraaiers VDE

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroevendraaiers VDE

KWALITATIEVE, GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS (VDE) VOOR ELEKTRICIENS

Komt u tijdens uw werk in contact met elektrische bronnen? Vertrouw dan op de kwaliteit van Würth voor uw schroevendraaiers! Würth biedt veilige en praktische VDE schroevendraaiers, speciaal voor de meest veeleisende elektriciens.

Omdat het elektrische gevaar reëel is tijdens interventies van een elektricien, is de VDE schroevendraaier essentieel. U vindt in onze online shop verschillende varianten geïsoleerde schroevendraaiers: platte VDE-schroevendraaiers, varianten met kruiskop, Pozidriv VDE-schroevendraaiers, torx VDE-schroevendraaier etc. Dit type schroevendraaier, met specifiek handvat, is een echte musthave in uw gereedschapskist.

EEN MUSTHAVE SCHROEVENDRAAIER VOOR ELKE ELEKTRICIEN

Of u nu elektricien bent of een professional die regelmatig werkt aan onderdelen onder spanning, de geïsoleerde schroevendraaier (VDE) is onmisbaar voor het maken van alle soorten elektrische verbindingen op panelen en andere apparatuur. Würth biedt u verschillende modellen aan met volgende voordelen :

  • Veilig en uiterst betrouwbaar : Alle VDE schroevendraaiers zijn individueel getest volgens de IEC 60900:2012 norm. De geïsoleerde schroevendraaiers van Wurth, ongeacht het type bit (plat, Phillips, Pozidriv, Torx), zijn gereedschappen die ontworpen zijn om u veilig te houden.
  • Praktisch en veelzijdig : Omdat ze zijn voorzien van een 50% dunnere isolatie, waardoor ze de meest ontoegankelijke schroeven kunnen bereiken en tegelijkertijd de grootste veiligheid voor de vakman garanderen.
  • Ergonomisch : Bij Würth vindt u modellen met een handgreep in drie materialen die zorgt voor een natuurlijke en comfortabele grip. Alle details van onze schroevendraaiers zijn ontworpen met het oog op optimaal werkcomfort voor de gebruikers zonder afbreuk te doen aan de bescherming.

ONTDEK ONS ASSORTIMENT GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS VAN WÜRTH

Alle VDE-geïsoleerde schroevendraaiers zijn zorgvuldig getest om hun kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. We raden u aan om uw VDE schroevendraaier te kiezen op basis van :

  • het type schroef (plat, Phillips, Pozidriv, Torx)
  • de dikte en breedte van het blad
  • de lengte en breedte van het handvat
  • de spanning van de onderdelen - afhankelijk van de modellen mag deze maximaal 1.000 Volt (wisselstroom) en 1.500 Volt (gelijkstroom) bedragen
  • bijbehorende normen - DIN ISO 2380-1-B, DIN ISO 2380-I-A, CEI 60900:2012

U vindt in onze online shop alle soorten geïsoleerde schroevendraaieronderdelen (VDE), met bit naar keuze: plat, torx, pozidriv of kruisvormig. Met de geïsoleerde schroevendraaiers (VDE) van Würth kan u onder de best mogelijke beschermingsomstandigheden werken.

Würth Logo