Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf - 1
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf

Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning

  • Gekenmerkt met jaar van productie

  • Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)

  • Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd

  • Opname: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900