Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier RW ronde kling RW-punt met ronde kling
De RW-punt zorgt voor een betere grip in de schroefkop en voorkomt ongewenst uitschieten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Moeiteloos werken dankzij de 2-componenten handgreep met harde kern en het gemakkelijk vast te pakken buitenmateriaal.
- Aanduiding van het aandrijfprofiel en de maat op het uiteinde van de handgreep voor snelle herkenning.
- Verbeterde krachtoverbrenging, langere levensduur en optimale centrering dankzij de RW-punt.
- Extreem robuuste ronde kling, mat verchroomd voor een hoog niveau van corrosiebescherming.
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef.
- Dubbele maataanduiding op de kling voor snelle herkenning van de juiste maat.
De RW-bit is geschikt voor ASSY-schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!