Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroeven, verzonken kop

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroeven, verzonken kop

WÜRTH SCHROEVEN MET VERZONKEN KOP

Schroeven met verzonken kop worden gebruikt bij het werken met dun plaatmetaal of met zachte metalen zoals aluminium en kunststof. De verzonken schroef is ideaal om een onderdeel stevig vast te zetten zonder eerst te boren of tappen. Deze bevestigingsschroeven zijn gehard aan het oppervlak en kunnen rechtstreeks in staal of aluminium worden geschroefd, afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Professionals zoals tegelzetters, timmerlieden en stukadoors gebruiken dit type schroef vanwege zijn voornaamste eigenschap, namelijk dat deze het materiaal kan doorboren wanneer het erin wordt geschroefd. We hechten veel belang aan de kwaliteit en prestaties van dit type schroeven, want een vakman kiest zijn schroeven, gereedschappen en bevestigingsmiddelen natuurlijk niet zomaar. De keuze van het type schroef moet efficiënt zijn en coherent met het werkproject - voor elk gebruik is er een specifieke schroef.

Onze schroeven zijn verkrijgbaar in vele varianten voor totaal verschillende toepassingen. De verzonken schroef heeft een schroefkop die in een trechtervorm naar beneden loopt. De schroefkop ligt gelijk met het materiaal. Verzonken schroeven zijn een veel voorkomend type schroef en worden gebruikt in een grote verscheidenheid van toepassingen. De verzonken schroef is o.a. zeer populair voor houtbewerking, omdat er geen uitstekende schroefkop is. Het risico van verwondingen aan zo'n schroefkop is dus uitgesloten als hij correct wordt gebruikt.

MATERIALEN EN AFWERKINGEN VAN VERZONKEN SCHROEVEN

Verzonken schroeven kunnen in verschillende materialen vervaardigd worden. Het materiaal kan vervolgens op verschillende manieren worden verwerkt en gecoat. De afwerking beschermt het materiaal tegen invloeden van buitenaf.

Materialen :

  • Staal : Stalen verzonken schroeven zijn vanwege hun roestgevoeligheid alleen geschikt voor binnengebruik. De nummers achter de materiaalaanduiding verwijzen naar de minimale treksterkte en minimale vloeigrens: A 10.9 betekent dus een minimale treksterkte 1000 N/mm² en minimale vloeigrens van 900 N/mm².
  • Roestvrij staal : Roestvrij staal kan buitenshuis gebruikt worden, omdat de gevoeligheid voor roest veel lager is. Gegevens over materiaalsterkte worden gegeven voor elk product, bijvoorbeeld A2-70. A verwijst naar austenitisch staal dat niet roest - bijvoorbeeld A2. A4 is nog robuuster en ongevoeliger voor zeewater of verschillende zuren. Het cijfer geeft de weerstandsklasse aan: A 70 betekent 700N/mm².
  • Messing : Verzonken schroeven van messing met een hoog nikkelgehalte bieden ook bescherming tegen corrosie en zijn bijzonder geschikt voor houtbewerking. Het gebruik van messing heeft namelijk ook een optisch aspect; het past perfect bij de kleur van het hout.

Afwerking :

  • Raw : Ruwe schroeven hebben geen coating. Deze schroeven roesten sneller omdat er geen aanvullende corrosiebescherming is.
  • Verzinkt : Verzinkte stalen schroeven onderscheiden zich enerzijds door hun hoogwaardige uitstraling , maar vooral door de corrosiebescherming van de schroeven. Hoe dikker de laag, hoe groter de bescherming.
  • Verchroomd : Het chromeren vindt plaats na het verzinken. De corrosiebescherming is zo nog resistenter.
  • Vernikkeld : Vernikkelde oppervlakken zijn niet alleen beschermd tegen vocht, ze zijn ook bestand tegen veel logen en zuren.
Würth Logo