Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 10.9, blank
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 10.9, blank - 1
Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 10.9, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 10.9, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 210-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1