Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroeven, cilinderkop

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Schroeven, cilinderkop

SCHROEVEN MET CILINDERKOP

Cilinderkopschroeven of cilinderschroeven hebben een kop in de vorm van een cilinder. Dit type schroef is bedoeld voor een zware belasting, en blinkt daarom uit in sterkte en duurzaamheid om een veilige verbinding te kunnen garanderen. Je kan deze schroeven o.a. terugvinden in de machine-, voertuig- en installatiebouw. Ze zijn beschikbaar in verschillende soorten en kunnen vervaardigd zijn van verschillende materialen gaande van staal tot messing of RVS.

MATERIALEN EN COATINGS VAN CILINDERKOPSCHROEVEN

De meest gangbare schroefmaterialen zijn staal, RVS en messing. Hun eigenschappen kunnen beïnvloed worden door verschillende coatings, om een langdurige bescherming te garanderen.

  • RVS cilinderkopschroeven – RVS is vooral geschikt voor gebruik buitenshuis doordat het minder gevoelig is voor roest. De sterkte van het gebruikte materiaal wordt aangeduid als een combinatie van letters en cijfers. De A staat voor roestvrij, waarbij A4 bijvoorbeeld nog robuuster is dan A2 en ongevoelig is voor zeewater en bepaalde zuren. De sterkte van de schroeven wordt weergegeven in het daaropvolgende nummer – 70 staat voor 700N/mm².
  • Stalen cilinderkopschroeven – Stalen cilinderkopschroeven worden doorgaans eerder binnenshuis gebruikt vanwege de gevoeligheid voor roest. Ook bij deze schroeven gebruiken we nummers om bijkomende informatie te geven over de sterkte ervan.
  • Messing cilinderkopschroeven – Cilinderkopschroeven van messing worden vaak gebruikt in combinatie met hout. Bij gebruik buitenshuis is een hoger nikkelgehalte belangrijk om de schroef weerbestendig te maken.
  • Coatings van cilinderkopschroeven – Naast de verschillende materiaalsoorten zijn er ook verschillende varianten van de coating. Deze coating kan bijkomende bescherming bieden tegen corrosie of andere invloeden zoals zuren. Würth biedt cilinderkopschroeven aan met volgende coatings : onbehandeld, verzinkt, verchroomd, en vernikkeld.

SOORTEN CILINDERKOPSCHROEVEN

In onze online shop vindt u verschillende soorten cilinderkopschroeven. Wij bieden schroeven aan met vrijwel elke aandrijfvariant gaande van TX tot sleuf, en verschillende schroefdraadsoorten (volle schroefdraad, gedeeltelijke schroefdraad, fijne schroefdraad etc).

Bijna al onze cilinderkopschroeven voldoen aan de huidige DIN- of ISO-normen. Denk bijvoorbeeld aan DIN 912 / ISO 4762, DIN 7984 en DIN 6912.

De cilinderkopschroeven zijn beschikbaar in alle gangbare maten, waarvan de meest voorkomende M4, M6, M8, M10 en M12 zijn. Op de productpagina’s vind je meer gedetailleerde informatie over de beschikbare maten.

Würth Logo