Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 12.9, blank
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 12.9, blank - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 12.9, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 12.9, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 545-uitvoeringen
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
"DIN 912 is vervangen door de internationale standaard ISO 4762". De doorsneden M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm komen niet in ISO 4762 voor. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.