Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ladeverdeling voor systeemladen
Schedingselementen gemaakt van galvanisch verzinkt dun plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve laderdiepte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor ladehoogte 68 mm of ladehoogte 148 mm.
- De scheidingselementen kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden verwisseld of verlengd. De scheidingselementen kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.
- Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de scheidingselementen in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals met boxen van het System World en antislipmatten
- De set bestaat uit twee laderails met bevestigingsklemmen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!