Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof scharnier kan niet worden verwijderd
Scharnier van glasvezelversterkt polyamide en optioneel gegoten groefnok voor aluminium profielen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlinderscharnier van glasvezelversterkt polyamide in zwart
- Met geërodeerde oppervlaktestructuur
- Het scharnier kan niet worden losgemaakt, het is geschikt voor gebruik aan de linker- en rechterkant
Sommige scharnieren hebben geleidenokken voor de groef van de aluminium profielen. Deze geleidenokken zorgen ervoor dat het scharnier niet kan draaien en maken het duurzamer. De scharnieren zijn zo ontworpen dat de geleidenokken gemakkelijk kunnen worden afgebroken met een schroevendraaier. Hierdoor kunnen alle scharnieren op een vlakke ondergrond worden gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!