Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VHM-schachtfrees Speedcut, ultrahard staal 68 HRC, hoekradius lang, optioneel
Met name geschikt voor machinaal bewerken van gehard staal en hoogvast staal. Hoge stijfheid zorgt voor hoge toevoersnelheden en een lange standtijd, terwijl een grote draaiingshoek een uitstekende oppervlaktekwaliteit van het werkstuk produceert. Freestoepassingen zijn onder andere omtrek frezen (fijnslijpen). Kopfrezen is ook mogelijk bij geringe dieptes, waarbij de toevoersnelheid moet worden verminderd met 50%.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





















Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TiAlN-S coating
Speciale coating voor maximale snijprestaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!