Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schachtfrees HSS-Co8 lang, DIN 844L, midden-boren
Breed scala aan toepassingen voor zwakkere materialen die toch moeilijk te bewerken zijn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Productcode 1836
Ø 30 mm komt niet overeen met DIN
Moeilijk te bewerken materialen zoals hoogvast materiaal, bijvoorbeeld bouwstaal en gereedschapsstaal. Echter ook geschikt voor non-ferrometalen, kobalt en nikkellegeringen, titanium en titaniumlegeringen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!