Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele gereedschapsset voor SAC-koppeling, voor zelfstellende koppeling, met 3- en 4-puntstraverse 38-delig
Voor een correcte montage van zelfstellende koppelingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Om te voorkomen dat de stelring in de koppelingsdrukplaat voortijdig ronddraait, mag er tijdens de montage geen tegenkracht worden uitgeoefend
- Afhankelijk van de steekcirkel van het vliegwiel (zes of acht schroeven), moet de drukspindel worden aangepast met de bijbehorende spindeldrager
- Gebruik een 3-gats steekcirkel op vliegwielen met 6 x montageschroefdraad en een 4-gats steekcirkel op vliegwielen met 8 x montageschroefdraad
- Laatste productupdate 01/2016
Leveringsomvang
- 1 x universele conische bus met opspan-/centreerelementen (15 - 28 mm) voor het vasthouden van de koppelingsplaat
- 1 x universele centreerpen met geleiding en klemelement, 3-delig
- 7 x montagecentreerpennen met verschillende diameters
- 5 x speciale centreerpennen (BMW) met verschillende diameters en geschikte schroeven
- 1 x drukspindel, 3-delig en 2 x kruisstukken met 3- of 4-gats steekcirkel
- 1 x voorspanner voor gebruik bij Mercedes Benz
- 4 x bevestigingsbouten M6, M7 en M8
- 4 x kartelmoeren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!