Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SC 30° lange ruwfrees DIN 6527L
Met versterkte schacht. Universeel toepassingsgebied voor middel- en hoogvaste materialen (ong. 900–1400 N/mm²). Bijvoorbeeld gecarboneerde staalsoorten, getemperd staal, gereedschapsstaal (gelegeerd/getemperd), non-ferrometalen, hittebestendige materialen en gietijzer en gegoten legeringen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


















Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!