Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruimzichtbril WEGA®
De lichtgewicht onder de ruimzichtbrillen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Slank ontwerp en lichtgewicht (46 g)
- Perfecte pasvorm en zeer comfortabel om te dragen dankzij flexibele, zachte onderdelen
- Past zich aan de gezichtvorm van de drager aan
- Verstelbare hoofdband
- Hoogwaardige glascoating
- Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
- Ideaal in combinatie met helmen en adembeschermingsmaskers
- 100% UV-bescherming tot 400 nm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!