Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Rondborstel RVS, gegolfd, met gat
Rondborstel RVS, gegolfd, met gat - 1
Rondborstel RVS, gegolfd, met gat - 2
Rondborstel RVS, gegolfd, met gat - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rondborstel RVS, gegolfd, met gat

Ideaal voor middelzwaar borstelwerk op grote RVS- en aluminium werkstukken in handmatige en mechanische toepassingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Voor gebruik op alle in de handel verkrijgbare stationaire aandrijvingen en werkbankslijpmachines dankzij variabele boringdiameters

  • Naadloze verpakking in een brede rol dankzij het speciale ontwerp van de borstels.

  • Optimale aanpassing aan de werkstukcontouren dankzij hoge flexibiliteit


Leveringsomvang:


  • 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 32 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 32 mm/1 inch

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm/1/2 inch

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 16 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 20 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 22,23 mm
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect↑↑↑↓
Verminder het borsteleffect↓↓↓↑
Borstel veroorzaakt rand↓ ↑↓
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25