Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Filter Clean Diesel
Oplossing met één dosering tegelijk met compatibele fles zonder dop.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ondersteunt de regeneratie van het roetfilter, zelfs tijdens het rijden in stadsverkeer, door de ‘drempeltemperatuur’ te verlagen en de uitstoot te verminderen.
- Uit tests in laboratoria en op de weg blijkt dat de hoeveelheid roet in het roetfilter aanzienlijk afneemt.
- Preventief additief voor stadsverkeer.
- “KEEP CLEAN” & “CLEAN UP”-technologie.
Overschrijd de aanbevolen productdosering niet. Niet geschikt voor PSA-dieselmotoren (Peugeot/Citroën) die standaard zijn uitgerust met een speciale additieftank voor roetfilters.
Compatibel met alle soorten diesel. Niet geschikt voor PSA-dieselmotoren (PAT-vloeistof vervangen).
Giet vóór het tanken rechtstreeks in de brandstoftank. Met één fles van 200 ml kan tot 50 l brandstof worden behandeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!