EEN EFFICIËNT ONDERHOUD VAN UW ROETFILTER
Heeft u een bepaalde storing opgemerkt aan de uitlaatzijde van uw auto? In sommige gevallen kan het nodig zijn uw roetfilter te vervangen, maar u kan deze ook reinigen als de toestand het toelaat. Hiervoor biedt Würth u roetfilter reinigers aan, die afzettingen en roet aanzienlijk verminderen.
KWALITATIEVE ROETFILTER REINIGERS VOOR UW MOTOREN
De dieselpartikelfilter is een essentieel onderdeel van het emissiecontrolesysteem van de motor en helpt uw voertuig zo schoon mogelijk te houden. Als de filter te vuil is, worden afzettingen en andere roetlagen niet meer goed verwijderd en kan het hele systeem van uw voertuig beschadigd raken.
Würth biedt u effectieve oplossingen voor :
- de regeneratie van uw filter te bevorderen
- het aanzienlijk verminderen van de reeds aanwezige hoeveelheid roet door het effectief losmaken en verwijderen van koolstofafzettingen zonder residu
ROETFILTER REINIGERS VAN WÜRTH: EFFICIËNT EN BETROUWBAAR
Würth reinigers zijn neutraal geformuleerd en stellen u in staat de roetfilters van uw auto effectief te reinigen zonder ze te hoeven demonteren. Om u de beste resultaten op korte en lange termijn te garanderen, hebben wij de 'Keep Clean' en 'Clean Up' technologieën ontwikkeld, waarmee onze reinigers ook preventief kunnen handelen. Zo bent u er zeker van dat uw partikelfilter goed onderhouden wordt en het risico op verontreiniging beperkt wordt. Aangezien het Würth-assortiment reinigers bijzonder breed is, kan u uw product kiezen aan de hand van de volgende criteria :
- de dichtheid : 0,815 g/cm3
- de geur : benzine of amine
- de chemische basis : water of koolwaterstoffen
- de houdbaarheid : 15 of 24 maanden
- de kleur : bruin of roze