Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
H.Q. ringbout met spie
H.Q. ringbout met spie - 1
H.Q. ringbout met spie - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

H.Q. ringbout met spie

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen

  • Ideaal als haaks bevestigingspunt

  • 360° draaibaar

  • Onverliesbare schroef

  • Kwaliteitsklasse QC10

  • 100% op haarscheuren getest

  • Gelakt in RAL 3022 (Zalmrood)
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking
  • Bij axiale spanning is een afwijking van +/5° met een vermindering van het draagvermogen met 10% toegestaan

  • Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting

  • Producten zijn verkrijgbaar met of zonder sleutel
Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 111 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 111 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 111 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 111 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 111 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 111 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 111 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 111 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 111 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 111 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen