Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remvloeistof DOT 5.1 voor hydraulische remsystemen
Voor gebruik in voertuigen met zwaar belaste remsystemen waarvoor een synthetische remvloeistof vereist is conform DOT 5.1. Met name aanbevolen voor remsystemen met ABS.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan en overtreft de specificaties: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1
De remvloeistof kan worden gemengd met alle synthetische remvloeistoffen die voldoen aan de testvereisten van FMVSS 116, SAE J 1704 of ISO 4925.
Klasse 5.1 en 7 conform ISO 4925
Formule op basis van glycolether
- Optimale bescherming tegen corrosie in vergelijking met ijzer en non-ferrometalen
- Uitstekende thermische stabiliteit, zelfs onder race-omstandigheden
- Compatibel met alle afdichtingen en slangen die gewoonlijk in het remsysteem worden gebruikt
- Uitstekende oxidatiestabiliteit en verminderde hygroscopische eigenschappen garanderen een hoge veiligheidsmarge
- Zeer goede smeereigenschappen
- Geschikt voor gebruik in de hydraulische vermogenstransmissie van koppelingssystemen.
- Geschikt voor innovatieve remsystemen (bijv. ESP)
- Ontwikkeld voor en afgestemd op de technische vereisten van voertuigfabrikanten.
- De lage viscositeit garandeert een goede werking van het systeem, zelfs bij lage buitentemperaturen, en verhoogt de rijveiligheid.
Remvloeistof is hygroscopisch. Vervang remvloeistoffen volgens de instructies van de voertuigfabrikant. Nooit mengen met vloeistoffen voor automatische transmissies (ATF) of met minerale oliën. Contact voorkomen met gelakte oppervlakken, aangezien remvloeistoffen op lak een oplossend effect hebben. De kraan alleen gebruiken om remvloeistof uit te gieten. Na gebruik (en tijdens opslag) de jerrycan altijd afsluiten met de originele dop. De kranen kunnen niet voorkomen dat er zich vocht in de remvloeistof ophoopt. Gelieve uw klanten te wijzen op de juiste wijze van opslag. Informatie van de voertuigfabrikant in acht nemen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hydraulische remsystemen voor voertuigen en motorfietsen waarvoor een synthetische remvloeistof vereist is volgens DOT 5.1.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!