Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Indrukplug met snelkoppeling
Rechte schroefbare stekkerverbinding voor bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maakt snelle, eenvoudige installatie en verwijdering van leidingen en slangen mogelijk.
- Minder componenten betekent minder potentiële lekkagepunten.
- Corrosiebestendig koperen design.
- Lagere kosten door snellere installatie en reparatie.
- Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften.
- Geschikt voor persluchttoepassingen.
- Handhaaft op betrouwbare wijze de maximale werkdruk conform DIN 74324.
- Werkt betrouwbaar bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C. Bij temperaturen lager dan +2 °C dient u de vereisten met betrekking tot de persluchtkwaliteit in acht te nemen.
- Compatibiliteit met slangen conform EN 74324.
- Een Perbunan O-ring, geel verchroomd stalen banjobout en koperen afdichtschijf zorgen voor een betrouwbare verbinding.
- Voorzien van robuuste messing componenten, een vernikkelde buisverstevigingshuls, een meertandige klemring en een Buna N O-ring (laag nitril) voor een betrouwbare afdichting.
Alle leidingen, ongeacht het materiaal, hebben de neiging te trillen en te bewegen zodra ze een bepaalde lengte hebben bereikt. Bevestig daarom, indien mogelijk, de remleidingen (diameter 5 tot 16 mm) aan de carrosserie of het chassis met rubberen leidingklemmen. Houd een klemafstand van 1 m tot maximaal 1,20 m aan.
- Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324
- Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen
- in bedrijfswagens
Voor polyamideleidingen Ø 6 tot 16 mm, voor het aansluiten van componenten in het persluchtremsysteem op bedrijfswagens en hulpsystemen voor bedrijfswagens.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!