Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk ZD 401
Met individueel bedrukbare kap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof basisrozet met viervoudige standborging van 90° of achtvoudige standborging van 45°
Zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan en vergrendelt in stappen van 45° (voor speciaal raambeslag)
Nokken
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait.
Omvat:
- Pallet: 1200 x raamkrukken, afzonderlijk verpakt
De afdekkappen kunnen op verzoek van de klant in één kleur worden bedrukt, in een aantal vanaf 1200 stuks. We hebben daarvoor alleen een sjabloon van de inhoud en het uiterlijk nodig.
Voor het vastzetten van de krukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop Ø 5 of schroeven met ronde kop gebruiken.
Voor witgeschilderde houten ramen adviseren wij RAL-kleur 9010. Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!