Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power
Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
- Losdraaimoment tot max. 1321 Nm bij een gewicht van 1,98 kg
- Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur
- Hoogwaardig dubbel slagwerk en een gebalanceerde cilinder met een 6-lamellenmotor
- 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing
- Goede hanteerbaarheid met antisliphandvat, optimale controle en laag geluidsniveau
- Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
- Aanbevolen maximale schroefmaat: M16
- Slagmoersleutels hebben geen koppelinstellingen. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa twee slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
- Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagschroevendraaier licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!