Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wisserdoek van katoen en microvezel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wisserdoek van katoen en microvezel

De doek van katoen/microvezel is de ideale reinigingsdoek voor het nat reinigen van zwaar vervuilde vloeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Bestaat uit een combinatie van franjes en lussen

  • De buitenste randen transporteren het vuil naar het midden van de wisserhoes terwijl de grote lussen de deeltjes op hun plaats houden

  • De materiaalsamenstelling van 40% polyester, 40% microvezel en 20% katoen biedt uitstekende glij-eigenschappen van de wissermop met een veel hogere absorptie van vuil dan conventionele katoenen hoezen, waardoor de wisserhoes bijzonder geschikt is voor het nat reinigen van zwaar vervuilde vloeren

  • Steekzakken en rugmateriaal gemaakt van robuuste polyestervezels
Opmerking

De wisserhoes kan in de machine worden gewassen bij een maximumtemperatuur van 90 °C.