Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
OPTIMUS planksteun Met rubber blok
Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging in de zijwand van de kast
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor 3 mm en 5 mm gatlijnen
- Draagvermogen 9 kg (bij een gatenlijn van 3 mm) en 20 kg (bij een gatenlijn van 5 mm) per legplankdrager
- Getest volgens EN 16337:2013
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!