Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig
Bestaat uit een multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep plus LED-verlichting en 7 bits
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtige ratelschroevendraaier
- Instelwiel met 3 standen: Gemakkelijk van draairichting wisselen tijdens het werken, instelbaar met één hand
- 45 tanden, max. aanhaalmoment tot 40 Nm
Greep uit 2C-kunststof voor ergonomisch optimaal werken
- Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken als standaardschroevendraaier in rechte positie, of 60° gebogen als pistoolgreep
LED-technologie
- Werkgebied is altijd goed verlicht, verlicht de schroef rechtstreeks
Licht: 2 heldere LED's, batterij LR41 4,5 V
Kling: Korte bithouderkling met magneet, matverchroomd
Aandrijving: DIN 3126-D 6,3
Inhoud: 8-delig
- 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep, magazijn en LED-lamp (leeg)
- 1 bit elk van AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; sleufkop 0,8 x 5,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!