Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtslagschroevendraaier DSS 1 inch Premium P
Hoogwaardige slagschroevendraaier in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies. Aanbevolen maximale boutmaat: M32
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
Losdraaimoment tot max. 1.680 Nm bij een gewicht van 3,31 kg
Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur
Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 6-schoepenmotor
Optimale en gebruiksvriendelijke aanpassing aan elke toepassing, op elk gewenst moment
4-traps vermogensinstelling met de klok mee en richting omschakelen met één hand
Ligt goed in de hand en optimale bediening
Zeer ergonomische softgrip met gevoelige trekker
- Slagschroevendraaiers zijn geen elektrische momentsleutels. Aansluitingen die een specifiek aanhaalmoment vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.
- Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagschroevendraaier dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!