Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtvijl DSF 10
Handige en compacte persluchtschuurvijl voor schuurbanden van 10/11/12 x 330 mm. Voor het schuren, ontbramen en satineren op moeilijk toegankelijke plaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het lichte, compacte ontwerp maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk en is ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- Het geïntegreerde veermechanisme in de schuurarm zorgt voor een optimale klemming van de band met snelle en eenvoudige bandwisselingen
- De schuurarm kan 360° worden gedraaid voor comfortabel werken in elke positie
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!