Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtratelsleutel DRS 1/4 inch
Duurzame ratelschroevendraaier met snelheidsregeling en kunststof handvat ter bescherming tegen trillingen en koude handen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het precisie-planetair tandwielstelsel zorgt voor een hoge krachtoverbrenging en een lange levensduur
- Ideaal voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen
- De luchtuitlaat aan de achterzijde leidt de lucht weg van het werkgebied om afblaaslucht in het werkgebied te voorkomen
- De snelheid kan worden ingesteld via de geïntegreerde regelaar, voor een optimale afstemming op elke toepassing
- De verzonken rechts/links-omschakelaar voorkomt onbedoelde afstelling
- De draaibare persluchtaansluiting voorkomt dat de slang draait en zorgt voor bewegingsvrijheid tijdens het werken
- De rubberen coating op de ratelkop voorkomt het binnendringen van vuil
Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!