Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtblindklinknagelmachine PNG 102
Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gepatenteerd spanklauwsysteem
- Verlengt de levensduur van de klembekken aanzienlijk.
- Veilige antislip trekgreep voor blindklinknagels.
Minimaal persluchtverbruik
Dubbel gebruik van de perslucht voor het inzetten van de blindklinknagels en het uitdraaien van de restnagel.
Voorkomt overbelasting
Overbelastingsventiel
Gebruiksvriendelijk
Trillingsarm en geluiddicht
Houdt de handen warm
Rubberen greep
Schoon werken
Opvangbakje voor afgebroken pennen met geïntegreerde beveiliging
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Draaibare luchtafvoer
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Te gebruiken voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm–5,0 mm van een willekeurig materiaal; beperkt gebruik voor blindklinknagels met een diameter van 6,0 mm van aluminium/staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!