Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchttacker DSN 5090 22°
Krachtig perslucht spijkerpistool voor het verwerken van ronde-kopnagels op strip onder een hoek van 21–22°, met een diameter van 2,9–4,1 mm en een lengte van 50–90 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermt kwetsbare werkoppervlakken
door diepte-instelling zonder gereedschap
Variabele toepassingen
Schakelaar met dubbele functie voor het omschakelen van enkele activering naar activering met contact, evenals verstelbaar hervulbaar magazijn voor nagels van verschillende maten.
Lange levensduur
door detectie van leeg magazijn en in de handgreep ingebouwd luchtfilter.
Veilig werken door speciaal gevormde triggers
Klemt aan het materiaal, waardoor het risico op wegglijden van het apparaat wordt verkleind.
Gemakkelijk in het gebruik
Lichte magnesiumbehuizing met instelbare luchttoevoer en riemhaak.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Wordt onder meer gebruikt bij prefab-bouw, interieurafwerking, timmerwerk, pallets, substructuren en vloeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!