Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht niet-/spijkerpistool, DKN 3065 combi

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht niet-/spijkerpistool, DKN 3065 combi

Krachtige combinatiemachine voor verschillende verbindingselementen: Type WN nieten, type W155 nieten en T-spijkers.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Conversie tussen enkele slag en contactslag


Schakelaar met dubbele functie



Diepte-instelling zonder gereedschap


Maakt snelle aanpassing van de insteldiepte mogelijk, waardoor de werkoppervlakken worden beschermd



Geen afvoerlucht in het werkgebied


Instelbare luchttoevoer



Eenvoudige probleemoplossing


Gereedschapsloze toegang via klemhendel



Laag gewicht voor comfortabel werken


Magnesium behuizing

Mogelijke afmetingen met nietjesNietbreedteLengte blindklinknagel
Mogelijke afmetingen met T-nagelsNageldiameterNagellengte
Mogelijke afmetingen met nagels zonder kopNageldiameterNagellengte
MagazijncapaciteitNietenT-nagels
10,7 mm30 - 67 mm
11,1 mm32 - 50 mm
11,2 - 11,7 mm32 - 67 mm
2,2 mm32 - 64 mm
2,5 - 2,7 mm44 - 64 mm
150-delig100-delig

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten