Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht nietpistool, DKG 416
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lager geluidsniveau
Geïntegreerde geluiddemper beschermt de gebruiker en de mensen in de directe omgeving
Minimale kans op letsel
Handgreep met veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld activeren van het mechanisme
Lange levensduur
In de handgreep ingebouwd luchtfilter beschermt tegen stof en vuil
Vermoeiingsvrij werken
Lichte magnesiumbehuizing met rubber beklede handgreep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Gebruikt voor beklede meubels, verpakkingsmateriaal, dampremmende folies, dampwerende lagen, isolatiemateriaal, bekleding en in de meubelindustrie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!