Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht axiale schroevendraaier DAS 1/4 inch Met instelbare frictiekoppeling voor nauwkeurige momentregeling
Met instelbare frictiekoppeling voor nauwkeurige momentregeling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige bediening van toerental
Gemakkelijk indraaien van schroeven met aanraakgevoelige trekker
Snel en sleutelvrij verwisselen van bit
1/4 inch snelspankop voor bit
Voor in- en uitdraaien
Omschakeling rechts/links draaien
Geen uitlaatlucht in het werkgebied
Uitlaatlucht wordt naar achteren afgezogen via de aansluiting voor het luchtafvoersysteem
- Gebruik alleen bits of bithouders met 1/4" E 6.3 bevestiging
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!