Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pendrijvers

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Pendrijvers

HOLPIJPEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN PENNEN UIT HUN BEHUIZING

Moeten pennen of bouten van hun plaats worden gehaald? Om dit te doen, kan u het beste een kwalitatieve holpijp gebruiken. Würth heeft verschillende modellen ontwikkeld voor professionals, die zich onderscheiden van de concurrentie door hun ergonomie en duurzaamheid.

PINNEN INBRENGEN OF VERWIJDEREN MET EEN HOLPIJP

De holpijp is een gereedschap voor het inbrengen en verwijderen van pinnen, ofwel cilindrische onderdelen die een mechanisme vergrendelen of verschillende onderdelen bij elkaar houden. Het krijgt soms foutief de bijnaam "pons", zoals het gereedschap dat ontworpen is om de afdruk van een te boren gat te markeren. Ook mag niet worden vergeten dat pennen meestal gebruikt  worden :

  • in machines
  • in auto's
  • ...

EFFICIËNTE, ERGONOMISCHE EN SLIJTVASTE STALEN HOLPIJPEN

Würth holpijpen voldoen aan alle relevante normen (DIN 6458, DIN 6450 etc - afhankelijk van het model) en zijn ontworpen om uw werk gemakkelijker te maken. De kop is gemaakt van gehard staal en is uiterst robuust. De meeste van onze holpijpen kunnen worden omschreven als :

  • bijzonder efficiënt om ervoor te zorgen dat u sneler kan werken
  • ergonomisch ontworpen voor een veilige, onvermoeibare en letselvrije greep
  • zeer robuust en corrosiebestendig, om zo een langere levensduur te garanderen

VINDT DE JUISTE HOLPIJP VOOR DE DIAMETER VAN DE TE VERWIJDEREN PIN

Als u onze online winkel bezoekt, zal u ontdekken dat wij een grote verscheidenheid aan holpijpen tot uw beschikking hebben: anti-vibratie gereedschap met een bi-materiaal handvat, een assortiment van "pointaux" etc. Deze modellen worden vervolgens in verschillende maten aangeboden, om precies overeen te komen met de diameter van de behuizing en de pen die moet worden gelost. Onze holpijpen voor professionals variëren in :

  • lengte
  • breedte van de punt
  • diameter van het slagvlak
Würth Logo