Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Pendrijverset, grote maten 5-delig
Pendrijverset, grote maten 5-delig - 1
Pendrijverset, grote maten 5-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pendrijverset, grote maten 5-delig

Handgreep uit 2-componentenkunststof
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
Inhoud:


  • Pendrijver, lengte 230 mm, Ø 8 mm

  • Pendrijver, lengte 240 mm, Ø 10 mm

  • Pendrijver, lengte 260 mm, Ø 12 mm

  • Pendrijver, lengte 280 mm, Ø 14 mm

  • Pendrijver, lengte 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep


  • Betrouwbare greep

  • Vermoeiingsvrij werken


Trillingsbescherming


De handgreep absorbeert de trillingen tijdens het slaan



Beschermgreep


Voorkomt handletsel



Gemaakt van gehard gereedschapsstaal


Lange levensduur



Hardheid van de pen: 54 – 58 HRC



Hardheid van de slagkop: 38 – 46 HRC