Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof reparaties en montageset voor PDC-houders 9-delig
Geschikt voor kunststof reparaties en voor professioneel installeren van plastic houders voor parkeerhulpsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het accu clip-lasapparaat wordt gebruikt voor bevestiging met lijm of lasclips
- De meegeleverde MV-clip is speciaal ontwikkeld voor kunststof houders voor parkeersystemen
- Niet te veel smelten dankzij een visuele stop, waardoor lekkage aan de voorkant van de bumper wordt voorkomen
- Ook geschikt voor het repareren van kunststof onderdelen in de automobielsector
Leveringsomvang
- 1 accu clip-lasapparaat Plasto Clip
- 1 laadapparaat 12 V DC/0,5 A
- 1 x 100 lasclips type MV
- 1 tinstaaf, wigvormig 38 x 180 x 38 mm
- 1 tinstaaf, spatelvormig 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 zware zijkniptang 140 mm, met 2C-handgreep
- 1 Secondenlijm Klebfix 4 in 1, 4 g
- 1 Secondenlijm Klebfix GEL, 3 g
- 1 Secondenlijm Klebfix 2C, 10 g
- Gemonteerd met behulp van het accu clip-lasapparaat, voor verwerking van maximaal 300 klemmen per acculading (bij 15 W)
- 2 vermogensniveaus, niveau 1 voor dunwandige materialen en niveau 2 voor snelle werkresultaten
- Met LED-verlichting voor een optimale verlichting van de werkplek
- Extra typen clips (V, M, S, W) zijn als extra verkrijgbaar
- Bevestigen/monteren met 3 verschillende speciale lijmen, afhankelijk van de toepassing
- Secondenlijm Klebfix 4 in 1 toepassen met opzetborstelkap voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Secondenlijm Klebfix GEL voor verticale toepassingen, omdat de lijm niet ongecontroleerd wegloopt
- Secondenlijm Klebfix 2C voor het overbruggen van grote naden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!