Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdragerbeugel, BD-U/TZN
Eendelig paalanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm ribbeldeuvel. Voor lichte constructies zoals carports, schermhekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor verankering in beton, instelbare hoogtecompensatie met 250 mm ribbeldeuvel
- Eenvoudige installatie met behulp van externe vork
- Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Materiaal van ribbeldeuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag slechts max. 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Een goede verankering van de paalsteunbeugel in de (onder)grond moet afzonderlijk worden gecontroleerd.
Europese technische goedkeuring ETA-13/1063
Paalbevestiging voor lichte constructies zoals carports, veehekken en andere tuinconstructies.
Direct in het beton verankerd of door een fundering voor moffen te gebruiken.
Aanbevolen verankeringsdieptes van beton: ca. 200 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3,0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bouten/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!