Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PIAS zelfborende schroef, platbolkop met AW-aandrijving
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt in één stap boren zonder centerpons, schroefdraadvorming en bevestiging mogelijk
- Optimale krachtoverdracht door innovatieve AW-aandrijving
- Geschikt voor componentcombinaties tl/tII conform goedkeuring ETA-10/0184 staal/staal voor dia. 4,2 mm, 4,8 mm en 5,5 mm
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig.
- Zelfborende schroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden geschroefd
- Ø 4,2 en 4,8 mm:
- Algemene technische goedkeuring Z-14.1-4
- Europese technische goedkeuring ETA-10/0184
Verzinkte zelfborende schroeven mogen alleen worden gebruikt op plaatsen waar geen permanente vochtige omstandigheden worden verwacht. Condensatie wordt niet als een permanent vochtige toestand beschouwd (corrosiviteitscategorie ≤ C2 conform EN ISO 12944-2). Bij bevestigingselementen met een technische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!