Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PIAS-boorschroef, zeskantkop, RVS A2 met afdichtschijf
Schroef en afdichtring van A2 roestvast staal, voor bevestiging van aluminium profielen op aluminium onderbouwconstructies ≤ 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De afdichtschijf bestaat uit een metalen achterkant van RVS A2 met aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
- Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt boren zonder centerpons, draadvorming en bevestiging mogelijk, alles in één stap
- Geschikt voor componentcombinaties tI/tII conform goedkeuring ETA-10/0184, aluminium/aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!