Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf
PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf - 1
PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf - 2
PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf - 3
PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PIAS boorschroef met zeskantkop, lange boorpunt en afdichtschijf

Gecarboneerd, verzinkt blauw gepassiveerd staal, met lange boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De afdichtschijf bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM

  • Vermindert de installatietijd met ten minste 50% dankzij de boorpunt en maakt boren zonder centerpons, schroefdraadvorming en bevestiging mogelijk, alles in één stap

  • Geschikt voor componentcombinaties tI/tII conform goedkeuring ETA-10/0184, staal/staal
Opmerking

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".