Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ovenkit 1000
Oplosmiddelvrije 1-component afdichtingskit met optimale hittebestendigheid, hoge sterkte en uitstekende hechting op metalen oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sedimentatievrij
Geen vorming van sodiumsilicaat of stoffen die van elkaar gescheiden raken.
Geschikt voor kokers
Het materiaal hoeft niet vooraf te worden geroerd zoals bij producten in blik, en kan derhalve onmiddellijk worden gebruikt met de voordelen van siliconenkokers.
Vorstbestendig
Opslagtemperaturen lager dan 0°C (circa -5°C) mogelijk.
Siliconenvrij
De kit is na het drogen niet elastisch.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Ovenkit 1000 wordt gebruikt in de verwarmingsapparatuursector, met name voor het afdichten van boilers, ovens, fornuizen, schoorstenen, branderkamerbekledingen, rookgasbuizen en diverse toestellen en apparaten in het hoge-temperatuurbereik tot 1000 °C. Het kan tevens worden gebruikt in plaats van afdichtkoorden in deuren van boilersystemen na een jaarlijkse inspectie en/of na reiniging.
De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij, en ongepolijst zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!