Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderdak-/dakbeschermfolie WÜTOP® Thermo L-SK
Antislip polyester onderdakfolie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oppervlak
Het oppervlak van Wütop Thermo L-SK is voorzien van een speciale antislip TPU-coating en is daardoor kosteneffectief bij het aanbrengen op steile daken.
Veiligheid
Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, biedt een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en is bestand tegen temperaturen tot +120°C. Deze grondstof maakt het mogelijk veilige onderdak/dakbeschermingsfolies te produceren.
Recyclebaar
Ecologisch veilig
Bijzonder geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
Voldoet aan de vereisten volgens klassen 3–6 van ZVDH.
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH voor klasse UDB-A/USB-A.
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor de installatie van dit product.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!