Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nat- en droogstofzuiger, elektrisch

Populairste producten in de categorie Nat- en droogstofzuiger, elektrisch

NAT- EN DROOGSTOFZUIGERS VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt een breed scala aan nat- en droogstofzuigers aan voor professionals. Onze stofzuigers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals in de bouw, de automobielsector en de industrie. Het gebruik van dit soort uitrusting is van essentieel belang op stoffige bouwplaatsen wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van hamerboren, hoekslijpmachines en verbruiksartikelen die spanen en andere deeltjes produceren, zoals boren, snijschijven etc.

AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

Alle stof-/waterzuigers (behalve ISS 35) hebben het nieuwe automatische "APFC" reinigingssysteem om stof onmiddellijk uit de geplooide luchtfilter te verwijderen. Dit systeem garandeert een maximale zuigkracht.

Het systeem garandeert een hoge en constante zuigkracht, tijdwinst, een groter gebruikscomfort, lagere onderhoudskosten en een lange levensduur van de stofzuigers.

REVOLUTIONAIRE FILTRATIE

De zuigturbine is uitgerust met het "Bypass"-systeem, dat ervoor zorgt dat de met vocht beladen zuiglucht niet in aanraking komt met de elektrische elementen van de motor, dat vloeistoffen en stof worden aangezogen zonder dat het luchtfilter moet worden vervangen, dat de volledige capaciteit van het reservoir wordt benut dankzij de filterelementen die zich in de zuigkop bevinden, en dat het hoge filtreringsniveau wordt bereikt dankzij het grote filteroppervlak.

ANTI-STATISCHE BESCHERMING

Alle nat/droogzuigers (behalve ISS 35) zijn uitgerust met een aardingsvoorziening bij de zuigpoort om elektrostatische velden en elektrische ontlading naar de gebruiker te voorkomen. Deze inrichting garandeert ook de bescherming van de motor en van de elektronische componenten.

ONZE NIEUWSTE SERIE STOF- EN WATERZUIGERS

Ons assortiment is onlangs uitgebreid met 4 nieuwe industriële nat- en droogzuigeroplossingen die ook een geïntegreerd en aangepast systeem bevatten voor het opslaan van accessoires en het transporteren van Sysko-kasten op locatie.

De industriële ISS 50-L AUTO stof-/waterzuiger : Met een tank van 50 liter is hij ideaal voor het opzuigen van puin, grote hoeveelheden houtstof, metalen deeltjes etc. Hij is uitgerust met een elektrisch stopcontact voor de aansluiting van een elektrisch gereedschap, een variator om het zuigdebiet te regelen en een automatisch reinigingssysteem van het vlakke luchtfilter.

De industriële stof-/waterzuiger ISS 40-M AUTO : Met zijn tank van 40 liter is hij ideaal voor het opzuigen van droog, fijn en zwaar niet-ontvlambaar stof van de categorie M, houtspaanders en zaagsel, ijzervijlsel en vloeistoffen. Hij heeft ook een stopcontact voor het aansluiten van een elektrisch gereedschap, een variator om het zuigdebiet te regelen, en een automatisch reinigingssysteem voor het vlakke luchtfilter.

De industriëme ISS 30-L AUTO stof-/waterzuiger is ideaal voor het opzuigen van ongevaarlijk stof, spaanders en zaagsel, en kan ook ijzervijlsel en vloeistoffen opzuigen. Hij is ook uitgerust met een stopcontact voor het aansluiten van een elektrisch gereedschap, een dimmer voor het regelen van de zuigsnelheid en een automatisch systeem voor het reinigen van de vlakke luchtfilter.

De industriële stof-/waterzuiger ISS 30-L : Geschikt voor het opzuigen van ongevaarlijk stof, houtspaanders en zaagsel, ijzervijlsel en vloeistoffen, beschikt bovendien over een manueel systeem voor het reinigen van het vlakke luchtfilter.