Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Elektrische zuigwagen voor plaatwerk WH 1200.32

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische zuigwagen voor plaatwerk WH 1200.32

De wagen is uitgerust met een automatisch activeerbaar zuigsysteem dat kan worden bediend met een elektrische en/of perslucht-schuurmachine
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
Elektropneumatische afstandsbediening en tijdvertraging


  • De stofzuiger wordt automatisch geactiveerd wanneer een schuurmachine start en schakelt enkele seconden nadat de schuurmachine is gestopt uit

Beschermend nylonfilter, wasbaar in de wasmachine


  • Voorkomt filterverstopping door fijn schuurstof

Niet-afgevende coaxiale slang van 5 m


  • Zeer goede wendbaarheid

  • Laat geen sporen achter op het plaatwerk

  • Goede werkradius

Wagen van polypropyleen met hoge dichtheid


  • Max. belastbaarheid 70 kg

Wagen uitgerust met 2 laden en verschillende platforms


  • Kan worden gebruikt voor het opslaan van schuurgereedschap en accessoires (schuurmachine, schuurmiddelen, schuursponsjes, enz.)

Uitgerust met een stang en haken


  • Kan worden gebruikt voor het ophangen van de slang

Niet-afgevende, stille, richtingsgevoelige wielen Ø 125 mm


  • Uitstekende mobiliteit