Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslaganker W-NA-K/HCR Met nagelkop
Eenvoudige en snelle montage: plaatsen en erin tikken. Ideaal voor veilige montage van plafondhangers, C-profielen en betonpanelen, met spijkerkop van zeer corrosiebestendig staal HCR.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage.
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve plaatsingsdiepte van 25 mm.
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist.
- Geen speciale boren of inslaggereedschap vereist.
- Doorsteekmontage
- Zeer korte randafstanden en ruimten mogelijk.
- Mooi, aantrekkelijk ontwerp.
- Spreidanker met krachtcontrole - zet uit onder belasting.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
- Brandtest in lijn met de brandcurve van de ZTV-tunnel in de gescheurde trekzone.
Geen S-24-bestelling mogelijk!
Het inslaganker biedt de voordelen van een spreidanker en is gemakkelijk aan te brengen; het inslaganker wordt simpelweg door het te bevestigen onderdeel in het boorgat geslagen.
- Meervoudige verankering in een niet-dragende constructie in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339.
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339).
- Brandtest in lijn met de brandcurve van de ZTV-tunnel in de gescheurde trekzone.
Ankers in een redundant niet-structureel systeem in niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag worden gebruikt in gebieden met een zeer hoog risico op corrosie (bijv. binnenzwembaden, verkeerstunnels, slecht geventileerde parkeergarages of met delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!