Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Muntinworpslot Voor munten van 1 euro en 50 eurocent
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slimme functies
- Frontpaneel en behuizing van ABS.
- Cilinder en grendel gemaakt van Zamak.
- IP-classificatie: IP54.
- Vochtigheidsklasse: >96 uur bij 55 °C en 95% vochtigheid.
Leveringsomvang
- 1 x muntinworpslot.
- 4 x bevestigingsschroeven.
- 2 x sleutels.
- 1 x muntenbakje.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!