Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Blindklinkmoer meerbereiks platkop
Blindklinkmoer meerbereiks platkop - 1
Blindklinkmoer meerbereiks platkop - 2
Blindklinkmoer meerbereiks platkop - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinkmoer meerbereiks platkop

Innovatieve en gepatenteerde blindklinkmoeren met een groot klembereik, aluminium

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Geschikt voor gebruik als klink- en schroefverbinding, die zowel in dunwandige als in dikkere componenten kan worden gebruikt



Waar voorheen drie blindklinkmoeren moesten worden gebruikt om aan de klemsterkte te voldoen, is tegenwoordig één moer voldoende om het hele bereik te dekken



Chroom(VI)-vrij



Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken


  • Exclusief product

  • Lagere opslagkosten door een beperkt aantal soorten

  • Geen vermenging van verschillende klembereiken

  • Verwerking met een gangbare blindklinktang

  • Mooie, stevige sluiting

  • Verwerking vanaf één zijde, daarom ook geschikt voor gesloten profielen
Opmerking

Uittrekwaarden:


Bij de aangegeven waarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.



Geschikt verwerkingsgereedschap


  • ZEBRA® HES 512 blindklinkmoertang

  • HES 510 blindklinkmoertang

  • ZEBRA® HES 412 handmatige blindklinkmoertang