Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Power montagetape
Universele dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht voor veeleisende assemblageverbindingen binnen en buiten. In één stap verbinden en afdichten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem hoge en duurzame kleefkracht
Houdt per strekkende meter tot wel:
- 8 kg/25 mm breed
- 6 kg/19 mm breed
- 4 kg/12 mm breed
Onzichtbare verbindingen mogelijk
- Optimaal design zonder storende gaten, schroeven, nieten, enz.
- Geen verzwakking van het materiaal door boorgaten, klinknagels, enz.
2 in 1: Hecht en dicht af in één stap
- Onmiddellijke, spanningsvrije hechting
- Zorgt voor trillings- en schokabsorberend effect
- Voorkomt roestvorming
Zeer goede vocht- en UV-bestendigheid voor mogelijk gebruik buitenshuis of in vochtige ruimten.
Stel u voorafgaand aan de uitvoering van de voorgestelde verlijmingsoplossingen op de hoogte van de geldende bouwvoorschriften, die per regio kunnen verschillen, en neem deze bij de constructie en uitvoering van uw toepassing in acht. Wij adviseren bij verlijmingen boven het hoofd (1,80 m) te allen tijde mechanische veiligheidsvoorzieningen te gebruiken.
| Basismateriaaltafel voor transparante montagetapes | |||
| Power PLUS montagetape | Power montagetape | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Baksteen (snijvlak) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Harde baksteen | ⎷2 | ⎷2 | |
| Kalkzandsteen | ⎷2 | - | |
| Beuken | ⎷3 | ⎷3 | |
| Vurenhout | ⎷3 | ⎷2 | |
| Lariks | ⎷3 | ⎷3 | |
| Overige | Glas | ⎷4 | ⎷4 |
| Bitumineuze ondergronden | - | - | |
| Siliconen | - | - | |
| Kunststoffen | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polycarbonaat) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polyethyleen (PE) | - | - | |
| Polypropyleen (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = beperkte hechting ⎷2 = matige hechting ⎷3 = goede hechting ⎷4 = zeer goede hechting ⎷5 = uitstekende hechting - = geen hechting | |||
| Metaal | Aluminium | ⎷5 | ⎷4 |
| Staal | ⎷4 | ⎷5 | |
| Hout en steen | Beton | ⎷5 | ⎷4 |
| Graniet | ⎷4 | ⎷4 | |
| Marmer | ⎷2 | ⎷3 | |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Power montagetape wordt gebruikt om gelijksoortige en verschillende materialen te verbinden, zoals ongecoate metalen (bijv. staal of aluminium zonder oxidelaag), compact hout en hardhout*, glas, hoog-energetische kunststoffen (ABS, polycarbonaat, PMMA, hard PVC, enz.). Deze tape is geschikt voor gladde en gestructureerde oppervlakken die toereikend stevig zijn. In vergelijking met andere verbindingssystemen wordt het gekenmerkt door zijn snelle en efficiënte verwerkbaarheid.
Niet aanbevolen voor gebruik op laag-energetische materialen zoals PE, PP, poedercoatings, Teflon® of moeilijk te lijmen oppervlakken, zoals PA, rubber, siliconen, zacht PVC, EPDM, enz. Op geverfde oppervlakken is de hechting mogelijk minder.
*Wees voorzichtig bij gebruik op hout: de chemische samenstelling kan de kleefkracht beïnvloeden
Auto/cargo:
sensoren, verlijmen van alle soorten afdekpanelen, bijv. reflectoren, spiegelglas, sierstrips, dakhemels, bumpers, enz.
Metaal/onderhoudswerkzaamheden:
Verlijmen van kabelkanalen, montage van borden, glaselementen, handgrepen, metalen bekledings- en dorpelplaten voor deuren en liften, kunststof onderdelen voor neonverlichting.
Houd bij koepelverlichting, kassen etc. rekening met de verschillende thermische uitzettingseigenschappen van de gebruikte materialen.
Sanitair:
Spiegels, planchets, decoratieve elementen, dispensersystemen, enz.
Hout/bouw:
Metalen profielen in de gevelbouw, glazen en kunststof delen bij lichtkoepels en serres, raam- en deurspijlen, enz.
De maximale draagkracht wordt alleen bereikt onder optimale verwerkingsomstandigheden. De krachtige dubbelzijdige montagetape houdt op de meeste gladde of licht gestructureerde, voldoende stevige oppervlakken waar een verwerkingstemperatuur van meer dan 10 graden Celsius wordt gehandhaafd. Licht schuren kan de hechtkracht verbeteren. Eventuele oxidelagen op metalen worden ook verwijderd. Schuurstof altijd vóór het lijmen grondig verwijderen. Gebruik geen oliehoudende perslucht. Raadpleeg ook de technische datasheet.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!